Reaktionsarm L-formet lige til DVV40, 1

Art.-nr.: 2653184
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2653184
    EAN/GTIN 4010886934326
    Producentnummer 2653184

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Lige form
    Med justerbar reaktionsfirkant
    Fremstillet af letmetal

    Egenskab:

    • Afstand drev firkantet - start reaktionsarm (min.): 86
    • Afstand firkantet drev - slutreaktionsarm (max.): 234
    • Montering af reaktionsarm: proppet over tandhjulskant
    • Version af reaktionsarm: L-formet, lige
    • Udvendig diameter [mm]: 88 mm
    • Bredde reaktionsarm udvendig [mm]: 48 mm
    • Samlet længde [mm]: 230 mm
    • Højde låsehåndtag [mm]: 63 mm
    • Højde flange ring [mm]: 30 mm
    • Højde firkantet [mm]: 37 mm
    • Materiale: Letmetal/smedet stål
    • Radius flange ring [mm]: 42 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven