Kombi-bukser med bund grå C54

Art.-nr.: 265218609400C54
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
Farve grau
Konfektionsstørrelse DE 54
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265218609400C54
EAN/GTIN 7330509061848
Producentnummer 265218609400C54

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

Detaljer
Sidens hammerbøjle
Justerbart ved skuldersømmen
Inderbenssøm med 3-åresyning
Metalknapper

Lommer
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med lomme til kuglepen, telefonlomme og ID-lomme, Knielomme
Kniebeskyttelseslommer
Bælteformede forlommer
Telefonlomme
Nagellommer - bagpå, Neglelommer - kan puttes i de forreste bælgelommer
Løst hængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsstropper, en med klap og en med pennelomme, patentknapper og knivholder

Funktionalitet
Stræk i ryggen

Frontlukning
Gemt envejslynlås i plast

Fremadgående plastlynlås

Forstærkning
CORDURA® forstærkede knæ og baglommer

Beskrivelse:

  • Overalls uden ærmer

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven