Kombinationsbukser med bund grå C52

Art.-nr.: 265218609400C52
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
    Farve grau
    Konfektionsstørrelse DE 52
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265218609400C52
    EAN/GTIN 7330509061831
    Producentnummer 265218609400C52

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

    Detaljer
    Sidens hammerbøjle
    Justerbart ved skuldersømmen
    Inderbenssøm med 3-åresyning
    Metalknapper

    Lommer
    Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
    Lomme til ben med lomme til kuglepen, telefonlomme og ID-lomme, Knielomme
    Kniebeskyttelseslommer
    Bælteformede forlommer
    Telefonlomme
    Nagellommer - bagpå, Neglelommer - kan puttes i de forreste bælgelommer
    Løst hængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsstropper, en med klap og en med pennelomme, patentknapper og knivholder

    Funktionalitet
    Stræk i ryggen

    Frontlukning
    Gemt envejslynlås i plast

    Fremadgående plastlynlås

    Forstærkning
    CORDURA® forstærkede knæ og baglommer

    Beskrivelse:

    • Overalls uden ærmer

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven