Kombinationsbukser multifunktionelle sort C56

Art.-nr.: 265018609900C56
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
    Farve schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 56
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265018609900C56
    EAN/GTIN 7330509061435
    Producentnummer 265018609900C56

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

    Detaljer
    Sidens hammerloop
    Inderste bensøm med 3-nålssyning, Forstærket skridtsøm
    Justerbar ved skuldersømmen
    Metalknapper

    Lommer
    Målestoklomme med knivholder og pennelomme
    Benlomme med pennelomme, telefonlomme og ID-lomme
    Kniebeskyttelseslommer
    Bælteformede lommer foran
    Telefonlomme
    Nagellommer - bagpå, Neglelommer - kan puttes i de forreste bælgelommer
    Løst hængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsstropper, en med klap og en med pennelomme, patentknapper og knivholder

    Funktionalitet
    Stræk i ryggen

    Frontlukning
    Skjult envejslynlås i plast

    forstærkning
    CORDURA® forstærket knæ og baglommer

    Beskrivelse:

    • Overalls uden ærmer

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven