Combi bukser sort C50

Art.-nr.: 265013709900C50
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 50
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265013709900C50
EAN/GTIN 7330509492918
Producentnummer 265013709900C50

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 370g/m²

Detaljer
Sidens hammerbøjle
Justerbar ved skuldersømmen
Inderbenssøm med 3-nålssyning
Metalknapper

Lommer
Målestoklomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med pennelomme, telefonlomme og ID-lomme
Kniebeskyttelseslommer
Bælteformede lommer foran
Telefonlomme
Nagellommer - bagpå, Neglelommer - kan puttes i de forreste bælgelommer
Løst hængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsstropper, en med klap og en med pennelomme, patentknapper og knivholder

Funktionalitet
Stræk i ryggen

Frontlukning
Skjult envejslynlås i plast

forstærkning
CORDURA® forstærket knæ og baglommer

Beskrivelse:

  • Knælommer i CORDURA®
  • To brystlommer, en med klap og en med trykknapper og knivholder
  • Hammerholder
  • To løse, forstærkede søgelommer foran, der kan placeres over de bælgelommer
  • Skruetrækkerholder til højre for søgelommen
  • To løse søgelommer bagpå
  • Lårlomme med telefonlomme, pennelomme og ID-lomme
  • Foldestoklomme med pennelomme og knivholder
  • Skjult plastiklynlås foran
  • Elastisk stof på ryggen for ekstra komfort
  • Justerbare stropper
  • Certificeret i henhold til EN 14404 sammen med EN 14404-certificerede knæbeskyttere, modellerne 4000, 4008 og 4018

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven