Kombinationsbukser sort C146

Art.-nr.: 265013709900C146
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
    Farve schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 146
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265013709900C146
    EAN/GTIN 7330509492826
    Producentnummer 265013709900C146

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% bomuld, twill, 370g/m²

    Detaljer
    Sidens hammerbøjle
    Justerbar ved skuldersømmen
    Inderbenssøm med 3-nålssyning
    Metalknapper

    Lommer
    Målestoklomme med knivholder og pennelomme
    Benlomme med pennelomme, telefonlomme og ID-lomme
    Kniebeskyttelseslommer
    Bælteformede lommer foran
    Telefonlomme
    Nagellommer - bagpå, Neglelommer - kan puttes i de forreste bælgelommer
    Løst hængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsstropper, en med klap og en med pennelomme, patentknapper og knivholder

    Funktionalitet
    Stræk i ryggen

    Frontlukning
    Skjult envejslynlås i plast

    forstærkning
    CORDURA® forstærket knæ og baglommer

    Beskrivelse:

    • Knælommer i CORDURA®
    • To brystlommer, en med klap og en med trykknapper og knivholder
    • Hammerholder
    • To løse, forstærkede søgelommer foran, der kan placeres over de bælgelommer
    • Skruetrækkerholder til højre for søgelommen
    • To løse søgelommer bagpå
    • Lårlomme med telefonlomme, pennelomme og ID-lomme
    • Foldestoklomme med pennelomme og knivholder
    • Skjult plastiklynlås foran
    • Elastisk stof på ryggen for ekstra komfort
    • Justerbare stropper
    • Certificeret i henhold til EN 14404 sammen med EN 14404-certificerede knæbeskyttere, modellerne 4000, 4008 og 4018

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven