GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende QC/20

Art.-nr.: 264894 QC/20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / skaft-⌀ Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 11×D
  • Svingning: Dæmpet
  • System: QC
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indv. drejedybde op til 11×D
Svingning Dæmpet
System QC
Indvendig køling ja
Samlet længde L 260 mm
ikke spåntagningsbart område S 119 mm
Anbefalet spændelængde 80 mm
Montageskruesæt 269026 1
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning 269208
Højtryksforbindelsesslange 269207
passende udskiftelige skærehoveder 264834; 264835
Produkttype Borestangsbasisenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264894 QC/20
EAN/GTIN 4062406231200
Producentnummer 264894 QC/20

Betegnelse

Udførelse:

Skaftet er forstærket med hårdmetal.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!
Dmin = 1/2 skaft-⌀ + H + midterforskydning L3 skærehoved.
Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven