GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende GL/16

Art.-nr.: 264874 GL/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / skaft-⌀ Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 15×D
  • Svingning: Dæmpet
  • System: GL
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indv. drejedybde op til 15×D
Svingning Dæmpet
System GL
Indvendig køling ja
Samlet længde L 268 mm
ikke spåntagningsbart område S 102 mm
Anbefalet spændelængde 64 mm
Montageskruesæt 269026 1
Produkttype Borestangsbasisenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264874 GL/16
EAN/GTIN 4062406770198
Producentnummer 264874 GL/16

Betegnelse

Udførelse:

Skaftet er forstærket med hårdmetal.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!
Dmin = 1/2 skaft-⌀ + midterforskydning L3 skærehoved.
Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven