TorcoTronic III elektronisk momentnøgle 1/2″ SE 9 x 12 høj

Art.-nr.: 2648636
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2648636
EAN/GTIN 4002805931905
Producentnummer 2648636

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Til daglig brug i forbindelse med montering eller
momentstyring. Drejningsmomentstyring
Til brug i alle produktions- og udviklingsområder
Design:
Mikroprocessorstyret, elektronisk drejningsnøgle
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Design i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Robust værkstedsdesign
Stort måleområde i N-m, omskifteligt til lbf-ft
Med 1/2″ vendbar ratche, ved at udskifte ratchen er det muligt at bruge en 9x12 mm (nr. TT3H 120) eller 14x18 mm (nr. TT3H 350) rektangulær beholder
Funktioner:
Måling af drejningsmoment og rotationsvinkel
4 forskellige måletilstande
5 tilspændingsparametre kan gemmes
USB-interface til dataudveksling
2000 hukommelsespladser
Målepræcision drejningsmoment +/- 1 %, +/- 1 ciffer
Målepræcision rotationsvinkel +/- 1 %, men min. men +/- 1° til 360° ved min. 4°/sek
Differente stingstørrelser til indstiksværktøjer kan programmeres
En nem betjening takket være brugervenlig ikonmenu-vejledning og 4 funktionstaster
Lejligt aflæseligt, belyst display
Opløsningsmoment: 0,1 N-m
Opløsningsrotationsvinkel: 0,1°
Benyttes nemt ved PC-software til problemfri programmering og dokumentation af data
Eksport af data til MS Excel®
Tastaturlås
Standard AA-celle eller genopladelige batterier (NiMH) kan anvendes
Optisk visualisering: 3x LED (gul, grøn, rød)
Hørbar signalering: summer
TÜV SÜD-testet, CE og RoHS.

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • Drevetype/drev: Rektangulær holder
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 7,4 lbf ft - 88,5 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 120 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet længde [mm]: 670 mm
  • Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
  • Målenøjagtighed Rotationsvinkel: ±1 % , min. ±1° på 360° ved min. 4°/sek.
  • Præcision: +/- 1 %
  • Grænseflade: USB
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Evalueringssoftware: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • Grafisk visning: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industriel
    • Byggeri og handel
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Værksted
    • Udstyr
    • Service
    • Ejernbaner
    • Landbrug
    • Olie og gas
    • Olie og gas

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven