GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved QC/33

Art.-nr.: 264834 QC/33
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • System: QC
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Mute
    Indsatstype Højre
    System QC
    Indvendig køling ja
    Skære- / skillested 20 mm
    ISO-kode vendeskærsplatte SIR
    passende vendeskærsplatter 16
    Angrebsvinkel 93 grader
    Mindste forborings-⌀ Dmin 26 mm
    Midterforskydning L3 15 mm
    Samlet længde L 22 mm
    Vendeplatteskrue 269023 2
    Produkttype Skærehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 264834 QC/33
    EAN/GTIN 4251414902855
    Producentnummer 264834 QC/33

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til gevinddrejeplatter str. 16.

    Passer til:

    Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

    Bemærk:

    Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Fra samme serie "Master Mute" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven