{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indsatstype | Venstre | |
System | GL | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 16 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | SDUCL | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Angrebsvinkel | 93 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 20 mm | |
Midterforskydning L3 | 11 mm | |
Samlet længde L | 16 mm | |
Vendeplatteskrue | 269028 38 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264831 GL/11 | |
EAN/GTIN | 4062406231484 | |
Producentnummer | 264831 GL/11 |