Stiknøgle med 2K-T-håndtag 13 mm

Art.-nr.: 2647710
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2647710
EAN/GTIN 4010886933466
Producentnummer 2647710
L-nummer L60160 4085

Betegnelse

Beskrivelse:

Med hængehul
Hoveddybde 25 mm
Kromvanadiumstål 31CrV3, matforkromet

Egenskab:

  • Indstiksdybde 2: 25,0 mm
  • Samlet længde [mm]: 268 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Håndtagslængde [mm]: 38 mm
  • Bladets længde: 230 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 18 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: matforkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 13,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven