Stiknøgle med 2K-T-håndtag 7 mm

Art.-nr.: 2647656
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2647656
    EAN/GTIN 4010886933404
    Producentnummer 2647656
    L-nummer L60160 5996

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med hængehul
    Hoveddybde 25 mm
    Kromvanadiumstål 31CrV3, matforkromet

    Egenskab:

    • Indstiksdybde 2: 25,0 mm
    • Samlet længde [mm]: 268 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
    • Håndtagslængde [mm]: 38 mm
    • Bladets længde: 230 mm
    • Hoved Ø 1 [mm]: 11 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Overflade: matforkromet
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 7,0
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Drev sekskant [mm]: ingen
    • Håndtag til rådighed: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven