Sekskantskruetrækkere med 2C-T-håndtag 6 mm

Art.-nr.: 2647311
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2647311
EAN/GTIN 4010886932933
Producentnummer 2647311
L-nummer L60160 2150

Betegnelse

Beskrivelse:

Med ophængningshul
Vanadiumstål 61CrSiV5, forkromet

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet længde [mm]: 188 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Bladets længde: 150 mm
  • Materiale: Krom-silicium-vanadiumstål 61CrSiV5
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 6
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven