Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft (standardværdi skruer M7 - 10,9 til M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Justerbar, frigørende og robust rørmomentnøgle med spidsmodtager til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. sporbart testcertifikat, kalibreret med en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
robust, malet stålrørskonstruktion med fosfateret spidsmodtager (Ø 16 mm eller Ø 22 mm) og plastdele af høj kvalitet. Ø 22 mm) og plastdele af høj kvalitet
Ergonomisk formet plasthåndtag med kalibreringshjælp
Kobling mellem hovedskalaen N-m og sekundærskalaen lbf-ft, for at undgå aflæsningsfejl ved indstilling af det ønskede drejningsmoment
Med mikrometerskala for N-m hovedskalaen til indstilling af mellemliggende skalaværdier
Udløsningssystem giver et tydeligt taktilt og hørbart udløsningssignal
Ergonomisk system til drejningsmomentjustering med instruktionssymbol
Mulighed for hurtig justering ved hjælp af offset-skruetrækker, ikke inkluderet
Sikkert justerings-justeringssystem
Fabrikkalibreringsmåler: 32 mm (Ø 16 mm) hhv. 56 mm (Ø 22 mm)
Drift kun med påsætteligt værktøj med ensartet stingstørrelse - ellers kan der forekomme værdiforskydninger
Afhængigt af værktøjsindsatsen kan der arbejdes både fortil (f.eks. påsættelig skruenøgle) eller til siden (f.eks. vendbar ratle- og stiknøgleindsats).
Egenskab:
- Drevetype/drev: Drivende ende
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Bredde af pick-up [mm]: 16 mm
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriesamling
- Fabrikation
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet bredde [mm]: 42,5 mm
- Samlet højde [mm]: 42,5 mm
- Samlet længde [mm]: 405,5 mm
- Løftestangslængde drivside [mm]: 32 mm
- Håndtagslængde håndtagsside [mm]: 373,5 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 326,2 mm
- Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
- Nøgle Nm: 0,5 Nm
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Kuglelås
- Skalainddeling [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
- Skala type: Dobbelt
- Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industri
- Byggeri og erhvervskøretøjer
- Militær
- Energi
- Maskiner
- Nyttevirksomheder
- Tjenesteydelser
- Landbrug
- Olie og gas