Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 20 - 400 N-m / 15 - 300 lbf-ft (standardværdi skruer M7 - 10,9 til M20 - 6,9)
Justerbar, frigørende og robust drejningsmomentnøgle med rektangulær fatning til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. Kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Robust, malet stålrørskonstruktion med galvaniseret rektangulær beholder (9x12 mm eller 14x18 mm) og plastdele af høj kvalitet
Ergonomisk formet plasthåndtag med kalibreringshjælp
Kobling mellem hovedskalaen N-m og sekundærskalaen lbf-ft, for at undgå aflæsningsfejl ved indstilling af det ønskede drejningsmoment
Med mikrometerskala for N-m hovedskalaen til indstilling af mellemliggende skalaværdier
Bounce-system giver et tydeligt taktilt og hørbart udløsersignal
Ergonomisk system til momentindstilling med instruktionssymbol
Sikret justerings-indstillingssystem
Fabrikkalibreringsmåler: 17,5 mm (9x12 mm) hhv. 25 mm (14x18 mm)
Betjening kun med indstiksværktøjer med ensartet stingstørrelse - ellers kan der forekomme forskydninger i værdien
Afhængigt af værktøjsindsatsen kan der arbejdes både forfra (f.eks. indstikshovednøgle) eller til siden (f.eks. indstikshovednøgle med omvendbar ratche og stiknøgle).
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 27,5 mm
- Drivbøsning, rektangulær: 14 x 18 mm
- Drevetype/drev: Rektangulær holder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Opbevaring: Plastkasse
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Bredde af pick-up [mm]: 33 mm
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriesamling
- Fabrikation
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet bredde [mm]: 42,5 mm
- Samlet højde [mm]: 42,5 mm
- Samlet længde [mm]: 499,5 mm
- Løftestangslængde drivside [mm]: 42 mm
- Håndtagslængde håndtagsside [mm]: 457,5 mm
- Højde af montering [mm]: 25 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 427,2 mm
- Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
- Nøgle Nm: 1 Nm
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Pin-lås
- Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
- Skala type: Dobbelt
- Stingstørrelse [metrisk]: 25,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industri
- Byggeri og erhvervskøretøjer
- Militær
- Energi
- Maskiner
- Nyttevirksomheder
- Tjenesteydelser
- Landbrug
- Olie og gas