Drejningsnøgle DREMASTER UK 1/2″, 40-200 Nm

Art.-nr.: 2641313
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2641313
EAN/GTIN 4002805931455
Producentnummer 2641313
L-nummer L60160 797

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 20 - 300 N-m / 15 - 220 lbf-ft (vejledende skruer M7 - 10,9 til M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Justerbar, frigørende og robust rørmomentnøgle med integreret ratche med firkantet drev til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. Sporbart testcertifikat, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Til kontrolleret højrespænding
Med 1/2″ vendbar ratchet
Robust, malet stålrørskonstruktion med galvaniseret ratchet og plastdele af høj kvalitet
Ergonomisk formet plasthåndtag med kalibreringshjælp
Overgang mellem nonniehovedskalaen N-m og sekundærskalaen lbf-ft, for at undgå aflæsningsfejl ved indstilling af det ønskede drejningsmoment
Med mikrometerskala for N-m hovedskalaen til indstilling af mellemliggende skalaværdier
Udløsningssystem giver et tydeligt taktilt og hørbart udløsningssignal
Ergonomisk system til drejningsmomentindstilling med informationssymbol
Mulighed for hurtig justering ved hjælp af offset-skruetrækker, ikke inkluderet
Sikret justerings-indstillingssystem.

Egenskab:

  • Afstandshus - firkantet centrum: 21,25 mm
  • Drevetype/drev: Ratchet med løftestangseffekt
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Antal tænder: 48
  • Tilspændingsretning: Højre
  • Opbevaring: Plastkasse
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Fremstilling
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 44 mm
  • Samlet højde [mm]: 44 mm
  • Samlet længde [mm]: 530 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 435,2 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 42,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 22 mm
  • Materiale: Stålrørskonstruktion, plastdele af høj kvalitet
  • Nøgle Nm: 1 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Vinkel for sving tilbage: 7,5 °
  • Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
  • Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industriel
    • Byggeri og handel
    • Brugere
    • Energi
    • Maskiner
    • Værksted
    • Service
    • Landbrug
    • Olie og gas
    • Olie og gas
    • Virksomheder
    • Udstyr

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven