Drejningsnøgle DREMASTER K 3/4″, 110-550 Nm

Art.-nr.: 2641275
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2641275
EAN/GTIN 4002805931417
Producentnummer 2641275
L-nummer L60160 1068

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft (standardværdi skruer M7 - 10,9 til M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Regulerbar, frigørende og robust rørmomentnøgle med integreret skralde med firkantet drev til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. sporbart testcertifikat, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Modeller DMK: 1/2″ svampet hoved med firkantet drev med trykknapudløser og kuglelås. Fra model nr. DMK 400 med 3/4″ gennemtrækkende firkantet drev og pin-lås
Robust, lakeret stålrørskonstruktion med galvaniseret ratche og plastdele af høj kvalitet
Ergonomisk formet plasthåndtag med kalibreringshjælp
Kobling mellem hovedskalaen N-m og sekundærskalaen lbf-ft, for at undgå aflæsningsfejl ved indstilling af det ønskede drejningsmoment
Med mikrometerskala til N-m hovedskalaen til indstilling af mellemliggende skalaværdier
Udløsningssystem genererer et tydeligt taktilt og hørbart udløsningssignal
Ergonomisk system til momentindstilling med informationssymbol
Mulighed for hurtig justering ved hjælp af offset-skruetrækker, ikke inkluderet i leveringsomfanget
Sikret justerings-justeringssystem.

Egenskab:

  • Afstandshus - firkantet centrum: 34,5 mm
  • Drevetype/drev: Gennemgående firkantet samling
  • firkantet drev [metrisk]: 20 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/4″
  • Antal tænder: 36
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Opbevaring: Karton
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Fremstilling
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 70 mm
  • Samlet højde [mm]: 52 mm
  • Samlet længde [mm]: 955 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 846,4 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 69,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 38 mm
  • Materiale: Stålrørskonstruktion; plastdele af høj kvalitet
  • Nøgle Nm: 1 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Vinkel for sving tilbage: 10 °
  • Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
  • Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industriel
    • Byggeri og handel
    • Brugere
    • Energi
    • Maskiner
    • Værksted
    • Service
    • Landbrug
    • Olie og gas
    • Olie og gas
    • Virksomheder
    • Udstyr

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven