Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft (standardværdi skruer M7 - 10,9 til M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Regulerbar, frigørende og robust rørmomentnøgle med integreret skralde med firkantet drev til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. sporbart testcertifikat, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Modeller DMK: 1/2″ svampet hoved med firkantet drev med trykknapudløser og kuglelås. Fra model nr. DMK 400 med 3/4″ gennemtrækkende firkantet drev og pin-lås
Robust, lakeret stålrørskonstruktion med galvaniseret ratche og plastdele af høj kvalitet
Ergonomisk formet plasthåndtag med kalibreringshjælp
Kobling mellem hovedskalaen N-m og sekundærskalaen lbf-ft, for at undgå aflæsningsfejl ved indstilling af det ønskede drejningsmoment
Med mikrometerskala til N-m hovedskalaen til indstilling af mellemliggende skalaværdier
Udløsningssystem genererer et tydeligt taktilt og hørbart udløsningssignal
Ergonomisk system til momentindstilling med informationssymbol
Mulighed for hurtig justering ved hjælp af offset-skruetrækker, ikke inkluderet i leveringsomfanget
Sikret justerings-justeringssystem.
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 22 mm
- Drevetype/drev: Svampehoved
- firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
- Drev firkant [tomme]: 1/2″
- Antal tænder: 48
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Opbevaring: Plastkasse
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Fremstilling
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet bredde [mm]: 55 mm
- Samlet højde [mm]: 47 mm
- Samlet længde [mm]: 605 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 511,1 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 44,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 38,4 mm
- Materiale: Stålrørskonstruktion; plastdele af høj kvalitet
- Nøgle Nm: 1 Nm
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Vinkel for sving tilbage: 7,5 °
- Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
- Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
- Skala type: Dobbelt
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industriel
- Byggeri og handel
- Brugere
- Energi
- Maskiner
- Værksted
- Service
- Landbrug
- Olie og gas
- Olie og gas
- Virksomheder
- Udstyr