Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulært system: svejset stålrør, pulverlakeret. Hylder fremstillet af træfiberplade, overflade bøgedekor, liggende i stålramme. 1 hylde med omløbende kant, 12 mm høj. Med 2 aflåselige stålskabe, 1 fast og 2 justerbare hylder i skabene. Kabinettets dimensioner: (B x D x H: 500 x 600 x 600 x 600 mm). Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Bæreevne pr. hylde i skabe 30 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Platformshøjde (mm): 820
Samlet længde (mm): 1130
Samlet bredde (mm): 600
Samlet højde (mm): 1030
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3