Lette værkstedsvogne

Art.-nr.: 2632
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2632
EAN/GTIN 4017976011523
Producentnummer 2632
L-nummer L90080 31

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Modulært system: svejset stålrør, pulverlakeret. Hylder fremstillet af træfiberplade, overflade bøgedekor, liggende i stålramme. 3 hylder med omløbende kant, 12 mm høje. Med 1 aflåseligt stålskab, 1 fast og 2 justerbare hylder i skabet. Kabinettets mål: (B x D x H: 500 x 600 x 600 x 600 mm). Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Bæreevne pr. hylde i skabe 30 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Hyldehøjder (mm): 200, 510, 820
Samlet længde (mm): 1130
Samlet bredde (mm): 600
Samlet højde (mm): 1030
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven