Fladmejsel med håndtag 25 mm

Art.-nr.: 263.G22
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 263.G22
EAN/GTIN 3148511616437
Producentnummer 263.G22
L-nummer L60130 178

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Mekanisk flad mejsel
  • hårdhed skærekant = 57 - 60 HRc
  • hårdhed slaghoved = 36 - 44 HRc
  • skærekantvinkel: 60°.

Egenskab:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 220
  • [g]: 415
  • [kg]: 0,415

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven