Stiftstempel med håndtag SLS 20mm

Art.-nr.: 263.G20SLS
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 263.G20SLS
EAN/GTIN 3662424051579
Producentnummer 263.G20SLS
L-nummer L60130 8633

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj med en FACOM SLS fastgørelsesløsning, der sikrer mod enhver risiko for fald
  • Den ″twisting″ krympede kabelløsning, der er valgt og testet af FACOM, bevarer værktøjets ergonomi
  • Mekanisk flad mejsel
  • Hårdhed: - Skærekant = 57 - 60 HRc. - Slaghoved = 36 - 44 HRc
  • Skærvinkel: 60°

Egenskab:

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 200
  • [g]: 320

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven