Fladmejsel fuldprofil 21 mm 180 mm

Art.-nr.: 263.18
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
    Produkttype Mejsler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 263.18
    EAN/GTIN 3148511615201
    Producentnummer 263.18
    L-nummer L60130 533

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Flad mejsel med massiv profil
    • kromvanadiumstål smedet, differentieret varmebehandling
    • skærekant 54 - 58 HRC
    • slaghoved 38 - 46 HRC for at forhindre splinter
    • skæreflade kan efterslibes
    • lakeret

    Egenskab:

    • A [mm]: 21
    • L [mm]: 180
    • Mge: 1
    • [g]: 250
    • [kg]: 0,250

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven