Fladmejsel med hulprofil med rundt hoved 26 mm

Art.-nr.: 262A.20
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 262A.20
EAN/GTIN 3148516623621
Producentnummer 262A.20
L-nummer L60130 7126

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Smedede mejsler med afrundede kanter for bedre greb
  • Cylindrisk hoved for et sikkert slag
  • Skærfladens hårdhed: 57 til 59 HRC
  • Skærkantvinkel: 60°
  • Galvaniseret

Egenskab:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 200
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven