Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Bordvogn fremstillet af svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret i brillantblå RAL5007. Bolted konstruktion. 2 hylder af træfiberplade, overflade bøgedekor, liggende i stålramme, kant 12 mm høj. Med 2 skuffer i stålplade med kugleleje og cylinderlås. Skuffemål (H x B x D i.L.) 105 x 415 x 490 mm. Skub håndtaget opad. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste platform 80 kg. Bæreevne pr. skuffe 25 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Hyldehøjder (mm): 200, 820
Samlet længde (mm): 1135
Samlet bredde (mm): 611
Samlet højde (mm): 1040
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3