VC.T 160408, Type: HB7140-2

Art.-nr.: 261459 HB7140-2
Rabat
157,34 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    109,07  DKK 157,34 DKK / styk
  • fra 10 styk
    90,89  DKK 131,12 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
626 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VC.T 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7140-2
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse M
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261459 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263329947
Producentnummer 261459 HB7140-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven