{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VCMT 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261459 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780881 | |
Producentnummer | 261459 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 160408, Type: HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
857 styk på lager
Fra
1
stk.
157,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.425 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
439 styk på lager
Fra
1
stk.
157,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
760 styk på lager
Fra
1
stk.
154,66 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
128,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
733 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
813 styk på lager
€ 13,05
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
469 styk på lager
€ 13,05
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
793 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
337 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 |
Skærebetingelse | kontinuerlig | let afbrudt. | kontinuerlig | let afbrudt. | meget afbrudt | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Spånbryder | SM | SM | VM | VM | SM | MM | PM | UM1 | VM |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 250 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |