VCMT 160404 IC807

Art.-nr.: 261392 IC807
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type IC807
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder F3P
Skæredybde ap 0,1 mm - 1,8 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 245 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Producentbetegnelse VCMT 160404-F3P IC807
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261392 IC807
EAN/GTIN 7291075338362
Producentnummer 3358937

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven