VCGT 110301 SP4019

Art.-nr.: 261382 SP4019
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    198,47  DKK / styk
  • fra 10 styk
    165,39  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT 110301
    Hjørneradius 0,1 mm
    Type SP4019
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse UNI
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder 62
    Skæredybde ap 0,15 mm - 3 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 440 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261382 SP4019
    EAN/GTIN 2050001939494
    Producentnummer 5667587

    Anvendelsestabel

    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven