Borestang, stål 8/05 mm

Art.-nr.: 261379 8/05
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 8 mm
    Plattestørrelse 5 mm
    Indsatstype venstre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A08F SVOCR/L05
    Indstillingsvinkel κ 140 grader
    passende vendeskærsplatter VC.. 0501..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 8 mm
    Midterforskydning L3 3 mm
    Spændehøjde L2 7,5 mm
    Hovedlængde L1 15 mm
    Samlet længde L 80 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 26
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261379 8/05
    EAN/GTIN 4062406710781
    Producentnummer 261379 8/05

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven