Borestang, stål 16/11 mm

Art.-nr.: 261379 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16M SVOCR/L11
Indstillingsvinkel κ 140 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Mindste forborings-⌀ Dmin 22 mm
Midterforskydning L3 9 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Hovedlængde L1 35 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261379 16/11
EAN/GTIN 4062406710811

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter