Borestang, stål 16/11 mm

Art.-nr.: 261378 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 16 mm
    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype højre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A16M SVOCR/L11
    Indstillingsvinkel κ 140 grader
    passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 22 mm
    Midterforskydning L3 9 mm
    Spændehøjde L2 15 mm
    Hovedlængde L1 35 mm
    Samlet længde L 150 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 7
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261378 16/11
    EAN/GTIN 4062406710767
    Producentnummer 261378 16/11

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven