{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E10H SVOCR/L07 | |
Indstillingsvinkel κ | 140 grader | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 0702.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 11 mm | |
Midterforskydning L3 | 5,5 mm | |
Spændehøjde L2 | 9 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 27 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 261377 10/07 | |
EAN/GTIN | 4062406710866 | |
Producentnummer | 261377 10/07 |