Borestænger HM, højre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 8/05mm

Art.-nr.: 261376 8/05
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 5 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08F SVOCR/L05
Indstillingsvinkel κ 140 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 0501..
Mindste forborings-⌀ Dmin 8 mm
Midterforskydning L3 3 mm
Spændehøjde L2 7,5 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 26
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261376 8/05
EAN/GTIN 4062406710835
Producentnummer 261376 8/05

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven