VCMT 070202 HB7125-1

Art.-nr.: 261360 HB7125-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    125,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    104,97  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
922 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT 070202
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7125-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VF
Tolerance M
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,4 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261360 HB7125-1
EAN/GTIN 4045197941343
Producentnummer 261360 HB7125-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven