Borestang, stål, Venstre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 20/11mm

Art.-nr.: 261345 20/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A20R SVQCR/L11
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Mindste forborings-⌀ Dmin 24 mm
Midterforskydning L3 13 mm
Spændehøjde L2 19 mm
Hovedlængde L1 26,1 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261345 20/11
EAN/GTIN 4045197656186
Producentnummer 261345 20/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven