{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A16Q SVQCR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 21 mm | |
Midterforskydning L3 | 11 mm | |
Spændehøjde L2 | 15,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 16,5 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 261345 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197656179 | |
Producentnummer | 261345 16/11 |