Borestang, stål 16/11 mm

Art.-nr.: 261339 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16M SVJCR/L11
Indstillingsvinkel κ 142 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Mindste forborings-⌀ Dmin 22 mm
Midterforskydning L3 2 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Halsbredde L4 9,5 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261339 16/11
EAN/GTIN 4045197654106
Producentnummer 261339 16/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven