Borestænger HM 8/05 mm

Art.-nr.: 261337 8/05
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 5 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08F SVVCR/L05
Indstillingsvinkel κ 72,5 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 0501..
Mindste forborings-⌀ Dmin 10,2 mm
Midterforskydning L3 5,5 mm
Spændehøjde L2 7,5 mm
Nyttedybde T 3,5 mm
Halsbredde L4 6 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 26
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261337 8/05
EAN/GTIN 4062406285845
Producentnummer 261337 8/05

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven