{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattestørrelse | 5 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E08F SVVCR/L05 | |
Indstillingsvinkel κ | 72,5 grader | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 0501.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 10,2 mm | |
Midterforskydning L3 | 5,5 mm | |
Spændehøjde L2 | 7,5 mm | |
Nyttedybde T | 3,5 mm | |
Halsbredde L4 | 6 mm | |
Hovedlængde L1 | 26 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 26 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 261336 8/05 | |
EAN/GTIN | 4062406285524 | |
Producentnummer | 261336 8/05 |