Borestænger HSS, Venstre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 16/11mm

Art.-nr.: 261331 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH16M SVJCR/L11
Indstillingsvinkel κ 142 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Mindste forborings-⌀ Dmin 22 mm
Midterforskydning L3 4,6 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Halsbredde L4 11,6 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261331 16/11
EAN/GTIN 4045197653987
Producentnummer 261331 16/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven