Borestænger HM 25/11 mm

Art.-nr.: 261328 25/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E25S SVUCR/L11
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Mindste forborings-⌀ Dmin 31,5 mm
Midterforskydning L3 17 mm
Spændehøjde L2 23 mm
Hovedlængde L1 23 mm
Samlet længde L 250 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261328 25/11
EAN/GTIN 4062406100810
Producentnummer 261328 25/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven