Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm

Art.-nr.: 261313 16/11
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVJCR/L 1616H11
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 21,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261313 16/11
EAN/GTIN 4045197653864
Producentnummer 261313 16/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven