{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVJCR/L 1616H11 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 21,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 22 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261312 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197653819 |