Skærholder 25/11 mm

Art.-nr.: 261308 25/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVHCR/L 2525M11
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 22,9 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261308 25/11
EAN/GTIN 4062406396831
Producentnummer 261308 25/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven