Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder 20/11 mm

Art.-nr.: 261305 20/11
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder SVJCR/L 2020X11
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 99 mm
Vendeplatteskruesæt 269023 1
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261305 20/11
Producentnummer 261305 20/11

Betegnelse

Udførelse:

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven