{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBT130 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MM | |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261257 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257620 | |
Producentnummer | 261257 HBT130 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
VBMT 160404, Type: HBT130
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
694 styk på lager
97,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
580 styk på lager
Fra
1
stk.
157,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
506 styk på lager
Fra
1
stk.
154,66 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
128,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
423 styk på lager
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Type | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,35 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |