{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 110304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBX020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PM | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261250 HBX020 | |
Producentnummer | 261250 HBX020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
VBMT 110304 Sæt med 10 dele, Type: HBX020 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
532 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
385 styk på lager
Fra
1
stk.
135,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
113,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
433 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
622 styk på lager
80,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | kontinuerlig | meget afbrudt | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 2,75 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,25 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,12 mm/o - 0,3 mm/o |
Primær anvendelse | P | P | P | P | P |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |