VB.T 160408 HB7120-1

Art.-nr.: 261234 HB7120-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    157,34  DKK / styk
  • fra 10 styk
    131,12  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
396 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VBMT 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7120-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 260 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261234 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197818850
Producentnummer 261234 HB7120-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven